曜日別特売
PHA160D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス) 53733323

PHA160D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス) 53733323
PHA160D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス) 53733323

ローダウンCOMPキット 20mmダウン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合車種CBR600RR 07-16セット内容ローダウンキット(PHA160D)とショートサイドスタンド(PHS160A)のセット。ローダウンキットはアルミ/三角型リンクプレート 調整機能無 シート高18mmダウン。注文コード53733323品番PHA160D-SET
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。
20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。
全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。
つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。
EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。
足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。
また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。
あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

適合車種CBR600RR 07-16セット内容ローダウンキット(PHA160D)とショートサイドスタンド(PHS160A)のセット。ローダウンキットはアルミ/三角型リンクプレート 調整機能無 シート高18mmダウン。
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする