※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHG-110-BM ラジエターコアガード TRICK STAR 53736814 VHG-110-BM ラジエターコアガード TRICK STAR 53736814 VHG-110-BM ラジエターコアガード TRICK STAR 53736814

ラジエターコアガード

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラックメッキ 適合車種CB400SB 05-07 注文コード53736814 品番VHG-110-BM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は色・適合車種67種類から選べます 他の種類を見る

新開発VHG形状を採用したラジエターコアガード。
冷却性能を確保しながらエンジンマネジメントの為のラジエターコアを飛散物から保護します。
機能を兼ね備えながら上質なデザインで構成したラジエタコアガードです。
傷付いてしまったフィンを元に戻す事は不可能と言っていいでしょう。そうなる前にしっかりガードを装着する事が大切です。
TRICK STAR製ラジエターガードは、機能はもちろん、装着した際のデザインにも拘り、作り上げられています。
TRICK STARAラジエターコアガード
ラジエターの核でありながら衝撃に対してデリケートなフィンを守る為、冷却効率とプロテクション効果を高次元でバランスさせた形状を追求。
VHG(Variant Hexagonal Grid)
正六角形のハニカム構造とは異なる、追求された独自形状。
走行中タイヤの回転にそって飛ぶ飛散物に対応する為、縦方向の開口長を抑えました。
冷却性能を最大限に活かす為横方向の開口長を可能な限り長く取りました。

適合車種CB400SB 05-07 ブラックメッキ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53737146
2025-07-03
用途:
バイクラジエータ保護
サービス業

ブラックメッキが主張しすぎないため、さりげないカスタム感が絶妙に良い。
取り付けは、スーパーフォアならば簡単だが、スーパーボルドールはカウルを外さなければならないので、少々面倒。

対象商品:
53737198
2021-04-07
用途:
バイクの走行中のラジエーターへの石跳ね等の保護

取付時にカールを外さず取り付ける事が出来て非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする