※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
色ブラックメッキ
適合車種GSX-R750/600 06-16
注文コード53737164
品番VHG-308-BM
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
新開発VHG形状を採用したラジエターコアガード。
冷却性能を確保しながらエンジンマネジメントの為のラジエターコアを飛散物から保護します。
機能を兼ね備えながら上質なデザインで構成したラジエタコアガードです。
傷付いてしまったフィンを元に戻す事は不可能と言っていいでしょう。そうなる前にしっかりガードを装着する事が大切です。
TRICK STAR製ラジエターガードは、機能はもちろん、装着した際のデザインにも拘り、作り上げられています。
TRICK STARAラジエターコアガード
ラジエターの核でありながら衝撃に対してデリケートなフィンを守る為、冷却効率とプロテクション効果を高次元でバランスさせた形状を追求。
VHG(Variant Hexagonal Grid)
正六角形のハニカム構造とは異なる、追求された独自形状。
走行中タイヤの回転にそって飛ぶ飛散物に対応する為、縦方向の開口長を抑えました。
冷却性能を最大限に活かす為横方向の開口長を可能な限り長く取りました。