曜日別特売
TS-FL-014-BK フェンダーレスキット TRICK STAR 53737514

TS-FL-014-BK フェンダーレスキット TRICK STAR 53737514
TS-FL-014-BK フェンダーレスキット TRICK STAR 53737514
TS-FL-014-BK フェンダーレスキット TRICK STAR 53737514
TS-FL-014-BK フェンダーレスキット TRICK STAR 53737514
TS-FL-014-BK フェンダーレスキット TRICK STAR 53737514
TS-FL-014-BK フェンダーレスキット TRICK STAR 53737514

フェンダーレスキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合車種ZZR1400/ZX-14R 12
MT-07
ZRX1200DAEG
Z1000 10
ZX-6R 09-12/ZX-6R(ABS) 13-
Ninja250 13-/Ninja300 13
YZF-R25
Ninja650/ER-6N 11-
内容量1個注文コード53737514品番TS-FL-014-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TRICK STARがリリースするワンランク上のフェンダーレスキット。
アルミ削り出しブロックと、ブラックメッキを施したステンレスボディによって構成。
バックシルエットを全ての角度から美しく見せる事ができます。

適合車種ZZR1400/ZX-14R 12仕様純正との交換タイプ 純正ウィンカー、ライセンスランプ、リフレクター使用可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする