画像準備中

チタン カップ タロ(TARO)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53739964 品番MVTC-TA
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

飲みやすさ、持ちやすさにもこだわったオールチタンのカップです。
滑らかで美しい色合いの溶接跡や、オートバイのサイレンサーのエンド部分をそのまま使用したユニークな形をお楽しみください。

材質チタン 容量(mL)約150 質量(g)85 タイプTaro タロ 対応食洗機対応 口径×高さH(mm)60×90
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする