※全体
テクノスター
折りたたみ 老眼鏡 軽量 コンパクト リーディンググラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
53750105
品番
307 +1.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で便利なコンパクトサイズの老眼鏡。
コンパクトに折りたたんで収納できるケース付き。
カジュアルなデザインで、男女問わずお使いいただけます。
プレゼントなどにもおすすめです。
サイズ(mm)
レンズ横約47×レンズ縦約26×鼻幅約20×テンプル約135
質量(g)
約16
素材
【フレーム】TR-90、【レンズ】アクリル
色
ピンク