- ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm モノタロウ 53751724 - ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm モノタロウ 53751724 - ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm モノタロウ 53751724 - ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm モノタロウ 53751724

ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm

(82件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53751724 品番-
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フッ素コートでテープやのりでベタつきにくく、汚れやサビにも強い。
指を入れやすいハンドル形状です。

用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 全長(mm)176 ブルー 質量(g)51.9 板厚(mm)1.66 材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当) 材質(ハンドル部)PP+TPR 刃渡り(mm)70 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハサミは刃物ですので取り扱いや保管には十分注意してください。
※刃には絶対に触らないでください。また人に向けたり、振り回したりしないでください。
※ご使用前にガタツキや変形、破損等がないか確認してからお使いください。
※用途以外での使用はお止めください。
※本製品は薄い用紙やビニールなど柔らかい物を切る目的でご使用ください。
※針金や金属、樹脂ク、段ボール、厚い布などには使用しないでください。刃が欠けて飛散する事でケガや破損の原因になります。
※切る対象の硬さや厚さ、ご使用方法や使用環境により、切れ味などが低下する場合があります。
※水などに濡れた場合は錆びの原因となるので乾いた布などでよく拭き取って乾燥させてください。
※高温多湿、直射日光避けて保管してください。
※子供の手の届かない所で使用、保管をしてください。
※フッ素コートはご使用される時間と共にはがれてきますのでご了承ください。
※刃部に付着した粘着剤などを取り除く時はケガに十分注意して行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-08
用途:
接着テープ類のカット

接着テープの切断に使用していますが、100均の同じようなハサミだと接着テープのノリでべたついてしまったのですが、これはそのようなことがないので梱包作業の時間短縮ができハサミがべたつくストレスがなくなり好評なので社内のハサミの半分位を買い替えしました。
後はべたつかない耐久性がどれくらいあるかです

2026-03-24
用途:
用途別で使うため
サービス業

薬を飲む量だけ容器に入れているので、カット用に今回は購入しました。
切れ味は紙などもしっかり切れて、持ちやすさと力加減はあまり必要ないです。
色違いで用途別に購入してもいいと思いました。

2026-02-24
用途:
包装の開封時や袋麺の開封時
その他業種

フッ素コートでテープやのりでベタつきにくく汚れやサビにも強く指を入れやすいハンドル形状で使いやすいです。
包装の開封時や袋麺の開封時に使用しています。

2026-02-17
用途:
半年後のレビュー
製造業

刃のコーティングですが半年使った時点で8割ほど剥がれました。
価格からしたら十分かと思います。用途を変えればまだ使えますので。
材質ではじけるのならば割高になってもいいと思うんですが、無いんでしょうか。

2026-03-08
用途:
事務
医療・福祉・介護関連業

安いのにとても切りやすかった。まとめ買いして正解だった。

対象商品:
53751724
2025-11-13
用途:
梱包の開封やその他カット作業
製造業

いままで使っていたハサミの切れが悪すぎたのか、このハサミはとても切れ味が良く感じました。
この値段なら買い替えもしやすいし、良品です。

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
事務作業に使っています
運輸・通信業

フッ素コートのハサミは初めて使いましたがテープ類が
刃先にくっつかないのでとても使いやすいですね。
値段も手ごろだし良い商品だと思います。
フッ素コーティングのカッターナイフもあれば使いたいと
思いますので作ってもらいたいなぁと考えています。

2025-07-21
用途:
自宅での作業
製造業

価格が手頃なのに切れ味がとても良く、動きもスムーズで快適です。軽い力でしっかり切れるので、紙や封筒、ちょっとした薄いプラスチックもストレスなく切れました。握ったときのフィット感も良くて手が疲れにくいです。この品質でこの値段は本当にコスパが高いと思います。とても満足しています!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする