減圧弁 GD-45P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53780257 品番 GD-45P
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

小型、軽量。
一次側圧力2.0MPaまで使用可能。
スクリーン(60メッシュ)内蔵。
ハンドルにて簡単に圧力変更が可能。
空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適。
圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)2 二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.02〜0.10 使用温度範囲(℃)220 質量(kg)3.2 材質(本体)FCD450 タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)213 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)2以下 材質(ハンドル)樹脂製 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅) 二次側圧力(MPa)A:0.02〜0.10 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05 材質(弁棒)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする