減圧弁 フランジ接続 GD-27-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53780774 品番 GD-27-N
参考基準価格(税別)¥949,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

水道法基準適合品。
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。

呼び径(A)125 呼び径(B)5 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05〜0.20 使用温度範囲(℃)80 質量(kg)90 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 寸法L(mm)360 寸法H(mm)771 最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)NBR 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)EPDM 二次側圧力(MPa)A:0.05〜0.20 最小差圧(MPa)0.05 最大差圧(MPa)0.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする