呼び径(A)25
呼び径(B)1
一次側適合圧力(MPa)2以下
二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.26〜0.70
使用温度範囲(℃)80
質量(kg)10
材質(本体)FCD450
形式直動式
寸法L(mm)150
寸法H(mm)333
最高温度(℃)80
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
Cv値5
二次側圧力(MPa)B:0.26〜0.70
最小差圧(MPa)0.05