ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 減圧弁
水道用減圧弁 GD-55R-80
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53781526
品番
GD-55R-80
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寒冷地用で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、
ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等に使用されています。
取付方向は水平・垂直任意。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
使用温度範囲(℃)
60
質量(kg)
0.87
材質(本体)
CAC(鉛レス処理)
形式
水道用減圧弁
寸法L(mm)
90
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc3/4
適合流体
冷温水
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
一次側圧力(kPa)
100〜750
網目(ストレーナ)
60メッシュ
設定圧力(kPa)
80(±6)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材