減圧弁 フランジ接続 GD-200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気 呼び径(A)125 呼び径(B)5 注文コード53781736 品番GD-200 Bタイプ
参考基準価格(税別)¥765,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品は適合流体・呼び径など23種類から選べます 他の種類を見る

安定した二次側圧力を保持。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。

呼び径(A)125 呼び径(B)5 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.26〜0.5 使用温度範囲(℃)80 質量(kg)144 材質(本体)FCD450 形式直動式 寸法L(mm)380 寸法H(mm)849 最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気 最大減圧比10:1 材質(弁体)NBR 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)NBR Cv値75 二次側圧力(MPa)B:0.26〜0.5 最小差圧(MPa)0.05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする