ヨシタケ
減圧弁 フランジ接続 GD-200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合流体
冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気
注文コード
53781745
品番
GD-200 Aタイプ
参考基準価格(税別)
¥1,050,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・呼び径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
安定した二次側圧力を保持。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
一次側適合圧力(MPa)
1以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
A:0.05~0.25
使用温度範囲(℃)
80
質量(kg)
173
材質(本体)
FCD450
形式
直動式
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
918
最高温度(℃)
80
接続
JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)
1以下
適合流体
冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気
最大減圧比
10:1
材質(弁体)
NBR
材質(弁座)
SUS
材質(ダイヤフラム)
NBR
Cv値
108
二次側圧力(MPa)
A:0.05~0.25
最小差圧(MPa)
0.05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材