フロート式スチームトラップ TF-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 注文コード53783154 品番TF-6-8.8
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)0.88 寸法H(mm)189 質量(kg)8.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプフロート式 種類スチームトラップ 形式フロート式 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 寸法M(mm)106 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする