ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3C-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53783669 品番 TA-3C-N
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性。
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易。
水道法基準適合品。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 使用温度範囲(℃)60 材質要部:C3531(FKMディスク入り) 質量(kg)3 材質(本体)FCD450 種類空気抜弁 形式フロート式 寸法H(mm)143 最高使用圧力(MPa)0.01〜1.0 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体冷温水 材質(フロート)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする