ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイトグラス
サイトグラス(フラップ式) 150F-F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53783888
品番
150F-F
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
質量(kg)
15.1
材質(本体)
FCD450
タイプ
フラップ式
種類
サイトグラス
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
235
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続
JIS 10KFFフランジ
適合流体
冷温水、油
材質(フラップ)
SUS
耐熱衝撃温度(℃)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材