ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの チェックバルブ(逆止弁)
逆止弁 CV-25U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53785279
品番
CV-25U
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
水道法基準適合品。
断水時に給水器具等からの逆流を防止。
配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531
質量(kg)
0.4
形式
ばね式
寸法L(mm)
47
寸法A(mm)
55
接続
JIS G×JIS R
使用流体
水道水
材質(弁箱)
CAC or C3531
商品豆知識
配管工事を支える補助部材