ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
ユニオン継手メス/ガスケット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53786426
品番
JO-36UK
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用圧力範囲(MPa)
1
最高温度(℃)
60
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
接続
JIS Rc
適合流体
水
種類
減圧弁継手
ねじの呼び
メス(K)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材