圧力計 PG-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53786487 品番 PG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造の圧力計で、
構造が簡単で取扱いが容易です。
ケースはステンレス製で耐食性に優れています。
本製品の分解や調整はできません。
又、本製品は水のかからない場所でご使用下さい。

接続G3/8 材質ケース:ステンレス鋼、ブルドン管:ステンレス鋼、株:ステンレス鋼 適合流体蒸気・気体・液体(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい。) 形状A型 質量(kg)0.31 大きさ(Φ)100 種類圧力計 寸法L(mm)100 寸法H(mm)132 使用圧力範囲(MPa)0〜1.6 最高温度(℃)60(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい) 寸法W(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする