ヨシタケ
ヨシタケの フレキシブルホース・ダクトホース
ヨシタケの フレキシブルホース
フレキシブルジョイント YBF-1E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53786584
品番
YBF-1E
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
呼び径(A)
20
材質
ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS
長さL(mm)
500L
質量(kg)
0.8
種類
フレキシブルジョイント
形式
ベローズ形
呼び径(B)
3/4
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS Rc(ユニオン継手)
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油