フレキシブルジョイント YBF-2E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53786785 品番 YBF-2E
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。

呼び径(A)50 材質フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS 長さL(mm)500L 質量(kg)4.6 種類フレキシブルジョイント 形式ベローズ形 呼び径(B)2 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10KFF(両側ルーズフランジ) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする