CKZ2N80-30DP CKZ2N SMC 53790265

CKZ2N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)80 アーム開度30deg 注文コード53790265 品番CKZ2N80-30DP
参考基準価格(税別)¥135,520 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はチューブ内径・アーム開度など69種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 スイッチ(P) P&F アーム開度30deg アーム位置(D) 両側 シリンダポート管接続口径(-)NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする