画像準備中

HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)2 軸の形状ストレート軸 注文コード53790389 品番HK-ST202AW
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は出力・軸の形状など28種類から選べます 他の種類を見る

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。
ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。

出力(kW)2 回転数(min-1[r.p.m])2000 ブレーキ有無なし 減速機有無なし 軸の形状ストレート軸 種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造ロング型(小フランジ型) 回転速度(r/min)2000 軸端形状ストレート軸 オイルシール無し 電磁ブレーキ フランジサイズ(mm)□130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする