CKZ3N50TP-135RTM CKZ3N SMC 53790764

CKZ3NCKZ3N50TP-135RTM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は付属品・チューブ内径が103種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
注文コード
53790764
品番
CKZ3N50TP-135RTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,550
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
スイッチ
(T) TURCK
アーム開度
135deg
アーム位置
(R) 右
トップカバー
(M) メタルカバー
シリンダポート管接続口径
(TP)Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53790764CKZ3N50TP-135RTM67496355CKZ3N50TP-135RTM-X2742ACKZ3N50TP-135RTM-X2742A CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMC 67496355CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠SMC1個
¥66,980
税込¥73,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする