SMC
CKZ3N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
付属品・チューブ内径
が
103
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
注文コード
53791123
品番
CKZ3N63TF-90RTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥61,350
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
スイッチ
(T) TURCK
アーム開度
90deg
アーム位置
(R) 右
トップカバー
(M) メタルカバー
シリンダポート管接続口径
(TF)G
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53791123
CKZ3N63TF-90RTM
67498044
CKZ3N63TF-90RTM-X2742A
CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠
SMC
1個
¥
67,980
税込
¥
74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)