画像準備中

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53791466 品番 MR-J4-100B-RJ010
参考基準価格(税別)¥359,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

MR-J4-B-RJ010は、EthernetベースのオープンネットワークであるCC-Link IE フィールドネットワークに対応したサーボアンプです。MR-J3-T10と組み合わせて使用します。

仕様モーション対応 CC-Link IE フィールドネットワークインタフェース 電源(V)単相または三相AC200〜240 シリーズMELSERVO-J4 定格出力(kW)1 インターフェイスCC-Link IEフィールドネットワーク 制御軸数1
注意
※CC-Link IEフィールドネットワーク シンプルモーションユニット RD77GFには対応していません。RD77GFをご使用になる場合は、MR-J4-GF_-RJをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする