三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
位置決めモード対応
注文コード
53791877
品番
MR-J4-03A6-RJ
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ
仕様
位置決めモード対応
電源(V)
DC48/24
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
0.03
インターフェイス
汎用
制御軸数
1