三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-URシリーズ(フラット型、中容量) 回転型サーボモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53792884
品番
HG-UR202
参考基準価格(税別)
¥281,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
中容量。フラット型で、取付スペースに制約を受ける用途などに最適なサーボモーターです
出力(kW)
2
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
ブレーキ有無
なし
減速機有無
なし
軸の形状
ストレート軸
仕様
標準品
減速比
-
種類
サーボモーター
電圧(V)
AC200
シリーズ
MELSERVO-J4
回転速度(r/min)
2000
軸端形状
標準(ストレート軸)
電磁ブレーキ
無
減速機
なし