SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
ファインロックシリンダ CLA 2F
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
1000
作動方式
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
注文コード
53800056
品番
CLA2F50-1000-E
参考基準価格(税別)
¥69,250
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
243
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
1000
作動方式
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード