設定情報
販売価格(税別)¥5,130~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
オークラ輸送機

【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型

【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機

※代表写真

メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品車上渡し
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます
ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

注文コード53805134 用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~490 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。ております。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53805134
2021-09-21
用途:
米袋の搬送
農・林・水産業

他社より安価てしたので購入しました。写真では接続金具が有りましたが
ついていなくて残念でした。もう少し軽ければ良かったです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする