18V充電式ホットエアガン(本体のみ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53805746 品番DHAG180
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

電源が無い場所での作業に便利なコードレス。
熱風温度500℃。

用途
ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。
塩ビパイプの曲げ加工。
塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。
塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。
ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。
カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。
熱収縮フィルムによる加熱包装。
熱収縮チューブによる加熱加工。
解凍、除霜、凍結防止。
プラスチック製品の加熱加工成形。
機械部品の局部加熱
熱風温度(℃)500 バッテリー電圧(V)18 付属品ノズル×3種類 質量(kg)1.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257 連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時 風量(L/min)200
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※電池パック・充電器は付属しておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53805746
2023-12-30
用途:
j自動車
株式会社エスティーエス 様

初めの温まりが弱く、電池が高いが、普通に使えます。電池は予備があった方がよいです。

対象商品:
53805746
2021-12-20
用途:
カー用品のラッピング
建設業・工事業

コーデレスなので購入しましたが、風量は全く足りませんでした。
トリガスイッチもロック機能がなく、使用するときはずっと握っていなければなりません
小物用品に使用したので、作業性はあまりよくありませんでした。
シールはがしの使用は、軽快でした。(トリガスイッチの運転ロックは
欲しかった。)

3人が参考にしています
対象商品:
53805746
2020-07-06
用途:
カーラッピング

電源のない場所で作業する為に購入しました。
流石に熱を発生させる装置なのでバッテリーが直ぐ無くなります。1時間使うには6アンペアのバッテリーが3個必要です。バッテリーは純正品しかなく6アンペアの物が2万円とかなり高価です。マキタの様に社外品があれば助かりますが…。
特殊作業での使うモノなのでしょうがないですね。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする