R5MU50-45 T-6 圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目ザラザラ ダイクレ 53809544 R5MU50-45 T-6 圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目ザラザラ ダイクレ 53809544 R5MU50-45 T-6 圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目ザラザラ ダイクレ 53809544

圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目ザラザラ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53809544 品番R5MU50-45 T-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,100
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。

寸法a(mm)425 寸法b(mm)995 寸法h(mm)50 長さ(mm)525 溝幅(mm)450 種類U字溝 ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき 耐荷重T-6 用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 幅(mm)995 質量(kg)35.8 高さ(mm)50 ピッチ(mm)(クロスバー)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
※DFゴムは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53809447
2022-01-24
用途:
駐車場のグレーチングが古くなり交換で使用

寸法がわかりやすく記載してあったのでジャストフィット

対象商品:
37618235
2016-01-28
用途:
U字溝の蓋
山口きのこ園 様 (農・林・水産業)

強度は期待どおりでした。

対象商品:
37618235
2015-03-31
用途:
グレーチング取替作業

いつも利用させてもらってます。
商品の品質も問題ないです。
毎回、少量の注文ですが、送料無料なのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする