ブレーキ フルード

(9件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500mL) 注文コード 53823709 品番 3050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ブレーキ液の性能として大切なことは、ゴム部品や金属部品に対するマッチングです。Seikenブレーキ液は、Seikenブレーキパーツにマッチさせた製品ですから、両者の性能を充分に発揮させることができます。

規格JIS K 2233 BF3、FMVSS NO.116 DOT3、ISO 4925 Class3、SAE J1703、JISドライ沸点(℃):205℃以上、JISウェット沸点(℃):140℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
ブレーキフルードの定期交換

バイクや旧車では少量の缶のまま使用することが多いので、口が細く長く伸びている形状がとても注ぎやすくて良い。
※この缶の形状だけでも選ぶ価値がある

対象商品:
53823709
2025-11-25
用途:
リアブレーキのOH
サービス業

ブレーキOH作業に伴うブレーキフルードの交換補充に使いました。私は高速走行や過酷な道を走る事は無いので価格が選択ポイントに成りました。ブレーキメーカーの成研のラベルもポイントとなりました

2025-11-11
用途:
ブレーキマスターシリンダーO/H
製造業

旧車整備に使用しました。値段が安かったので助かります。フルードの色も他社のものよりうすくて良いです。

対象商品:
53823718
2023-11-27
用途:
旧車のブレーキ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のブレーキ整備には、シールには優しいDOT3で、しかも旧車シール部品の供給をしているセイケンのフルードが相性がいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
53823718
2023-05-05
用途:
フルード交換

最近は品質が良く手頃な価格のDOT3の取り扱いが少なく、初めてこれを買ったが、期待どおりのもので正解だった。リピートしたい。

対象商品:
53823718
2023-11-13
用途:
車検整備用に
K,G,PLNNIG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安心できるメーカー製品なので特に問題なく使用しました。

対象商品:
53823709
2022-11-26
用途:
車検
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時に持ち込みで交換して貰いました。とても良い品らしいです。

対象商品:
53823693
2022-04-14
用途:
自動車のブレーキオイル継ぎ足し
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感はわかりませんが、この価格で購入できれば満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする