SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
D-P74L
注文コード
53828126
品番
CLKQPDA50-155RCLS-P74L
参考基準価格(税別)
¥125,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
マグネット
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ高さ(mm)
60
クランプ位置(mm)
(L) LOW
オートスイッチ種類
D-P74L
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
シム
(S) シム3mm付
CADデータダウンロード