ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
フェライトシャローポット フック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53831138
品番
NWE896
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
最大稼働温度:120℃
マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
用途
ライトリフティング、固定、クランピング
厚さ(mm)
12.5
質量(g)
300
ねじ径
M6(センターねじ)
センター距離(mm)
取り付け穴:46-3穴
最高使用温度(℃)
120
フック
固定
径(mm)
76
磁力(kg)
33