ECLIPSE
フェライトシャローポット フック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
1パック(5個)
1個
質量(g)
610
90
130
190
270
300
610
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53831147
品番
NWE897
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
最大稼働温度:120℃
マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
用途
ライトリフティング、固定、クランピング
厚さ(mm)
15.5
質量(g)
610
ねじ径
M6(センターねじ)
センター距離(mm)
取り付け穴:70-3穴
最高使用温度(℃)
120
フック
固定
径(mm)
100
磁力(kg)
55