ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
マグネットテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(1組)
注文コード
53831199
品番
NWFM652
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ハサミでカットして使用できます。
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
30
質量(kg)
1.7
最高使用温度(℃)
80
磁力
55g/cm
2