ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
マグネットテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(1組)
注文コード
53831208
品番
NWFM660
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ハサミでカットして使用できます。
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
0.75
長さ(m)
10
質量(kg)
0.240
最高使用温度(℃)
80
磁力
44g/cm
2