ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
マグネットテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(1組)
注文コード
53831226
品番
NWFM662
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ハサミでカットして使用できます。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.75
長さ(m)
10
質量(kg)
0.630
最高使用温度(℃)
80
磁力
44g/cm
2