ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
マグネット エクストルージョン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
53831278
品番
NWFM671
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ペアーで使用すると、より強力になります。
幅(mm)
11
厚さ(mm)
4.6
長さ(m)
10
質量(kg)
2.07
最高使用温度(℃)
80
磁力
65g/cm
2