カストロール
カストロールの 工業用潤滑油
カストロールの 切削油
カストロール シンタイロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
53847213
品番
81E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
適合
切削加工:鋳鉄、低〜中合金鋼、高合金鋼〜ステンレス鋼、旋削加工(一般切削加工):鋳鉄
容量(L)
20
pH
(5%)DIN 51369、ASTM E70-97:9.0
外観
原液:黄色透明液体、希釈液:無色透明
係数
濃度換算:1.6
危険物の類別
非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1以上のご注文
お送りできません