CMPC0253 9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC 53847229

9.5sq.プレセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本トルク測定範囲(N・m)5~25注文コード53847229品番CMPC0253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,900

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。

トルク測定範囲(N・m)5~25差込角(mm)9.5寸法L(mm)282最小目盛(N・m)0.1歯数36質量(kg)0.4寸法H(mm)10寸法B(mm)22アズワン品番64-8466-71
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする