ROCKY
ROCKYの 車外用品
ROCKYの ルーフキャリア
ルーフキャリア ZMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53847265
品番
ZM-600
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
適合
軽・中型トラック用
材質
高耐食溶融めっき製
タイプ
雨ドイ挟み込みタイプ、4本脚
最大積載量(kg)
60
高さ外寸(mm)
370〜420
長さ外寸(mm)
590
幅内寸(mm)
990
取付可能幅(mm)
【屋根】1041〜1355(内寸)
取付可能高さ(mm)
【屋根】185〜235(内寸)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750