LED電球 一般電球形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53847728 品番 LDA12L-G/100W/2
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。

定格消費電力(W)12 全光束(Lm)1520 配光角度(°)220 光色電球色 明るさ100W形相当 口金E26 平均演色評価数Ra83 電球形状一般球 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする