曜日別特売
LDA9N-G/80W/2 LED電球 一般電球形 東芝ライテック 53847746

LDA9N-G/80W/2 LED電球 一般電球形 東芝ライテック 53847746
LDA9N-G/80W/2 LED電球 一般電球形 東芝ライテック 53847746

LED電球 一般電球形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光色昼白色
全光束(Lm)1160
定格消費電力(W)9.3
内容量1個注文コード53847746品番LDA9N-G/80W/2
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。

定格消費電力(W)9.3全光束(Lm)1160配光角度(°)220光色昼白色明るさ80W形相当口金E26平均演色評価数Ra80電球形状一般球電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする