曜日別特売
LDA7N-H/60W/2 LED電球 一般電球形 東芝ライテック 53847764

LDA7N-H/60W/2 LED電球 一般電球形 東芝ライテック 53847764
LDA7N-H/60W/2 LED電球 一般電球形 東芝ライテック 53847764

LED電球 一般電球形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色昼白色
内容量1個注文コード53847764品番LDA7N-H/60W/2
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。

口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810平均演色評価数Ra83電球形状一般球配光角度(°)140光色昼白色電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53847764
2022-05-16
用途: 移動可能スタンドの電球として
その他業種

信頼の東芝製で5年保証。値段が他社並みになって欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする