曜日別特売
22094252 コンビKIT [22094250+22094251] (ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 53849679

22094252 コンビKIT [22094250+22094251] (ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 53849679
22094252 コンビKIT [22094250+22094251] (ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 53849679
22094252 コンビKIT [22094250+22094251] (ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 53849679

コンビKIT [22094250+22094251] (ローダウンタイプ:約-30mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53849679品番22094252
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
適合メーカーKTM付属品オイル2L付属仕様フロントデータ:オイル番手#5/油面100mm、スプリングタイプ:コンスタントライジングレート(フロント・リア)主な適合車種KTM 1090 ADVENTURE R 17-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする