ホシ服装
IDIES ジャケット 995
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ディープブルー
ライトグレー
チャコール
ディープブルー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53850625
品番
995
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
トレッキング素材をワークウェアに。
360°ストレッチ素材がストレスフリーな着心地を実現。
さらに超撥水加工と静電気帯電防止加工。
着心地と機能を両立し、幅広い用途で活躍するオールシーズン対応ワークウェア。
色
ディープブルー
サイズ
L
種別
ジャケット
機能
360°ストレッチ、超撥水、静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル96・ポリウレタン4
色番
5
着丈(cm)
69
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
108
袖丈(cm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応