ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の ボトムス
ホシ服装の 春夏 ボトムス
IDIES カーゴパンツ 671
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53851027
品番
671
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
ストレッチ、製品洗い加工仕上
色
ベージュ
サイズ
LL
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ、製品洗い加工仕上げ
混率(%)
綿98・ポリウレタン2
ウエスト(cm)
88〜92
股下(cm)
78
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応