IDIES カーゴパンツ 671

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53851088 品番 671
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090

ストレッチ、製品洗い加工仕上

OD サイズLL 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ、製品洗い加工仕上げ 混率(%)綿98・ポリウレタン2 ウエスト(cm)88〜92 股下(cm)78 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする